GN425-AL-8-88-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium

Bügelgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-88-EL
Rubix:355714
Hersteller:GN 425-AL-8-88-EL
EAN:4045525544468
GN425-AL-8-88-EL Bügelgriff eloxiert mit Auflagescheibe Aluminium

Technische Zusammenfassung

Länge88 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-AL-8-88-EL Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium


Bügelgriffe GN 425.6 werden serienmäßig mit zwei Edelstahl-Auflagescheiben geliefert. Sie sichern eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei größeren Anschlußbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Technische Informationen


Attribute
Länge88 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser8 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
6,38 exkl. MwSt.
/ Stück
7,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen