Referenzen
Elesa+Ganter:GN 728-120-A-BL
Rubix:360373
Hersteller:GN 728-120-A-BL
EAN:4045525363939





Produktdetails : GN728-120-A-BL Bügelgriff Druckguss blank
Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) erfolgen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
