Referenzen
Elesa+Ganter:GN 76-17-M5-D
Rubix:93159
Hersteller:GN 76-17-M5-D
EAN:4045525372955





Produktdetails : GN76-17-M5-D Pilzgriff
Kunststoff
Duroplast (PF)
temperaturbeständig bis 110 °C
schwarz, glänzend
Form D
Buchse
Messing
Form E
Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Länge | 9 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 17 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
