Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565-20-160-RS
Rubix:792799
Hersteller:GN 565-20-160-RS
EAN:4045525831025



Produktdetails : GN565-20-160-RS Bügelgriff, rot, Aluminium
Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 127 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
