GN767-35-300-DOR Bügelgriff, Abdeckkappen Orange Elesa
Bügelgriff Aluminium / Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 767-35-300-DOR
Rubix:645124
Hersteller:GN 767-35-300-DOR
EAN:4045525615229





Produktdetails : GN767-35-300-DOR Bügelgriff, Abdeckkappen Orange Elesa
Das Design der Bügelgriffe GN 767 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Befestigungselemente (Schrauben bzw. Muttern) werden durch die abnehmbaren Endkappen verdeckt. Diese sind in den verschiedenen Ergostyle®-Farben lieferbar und bieten somit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Montage werden die Endkappen von oben eingeschoben. Zur Demontage können sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung wieder angehoben werden. Dem Bügelgriff sind zwei zusätzliche Haltestifte Ø 4 lose beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 35 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
