Griff Elesa+Ganter GN 675.1-50-M8-DBL, Länge: 60 mm

Softline-Kugelgriff mit Abdeckkappe, Kunststoff

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 675.1-50-M8-DBL
Rubix:359837
Hersteller:675.1-50-M8-DBL
GN675.1-50-M8-DBL Softline-Kugelgriff Abdeckkappe blau Elesa
Technische Zusammenfassung
Länge60 mm
Material/Verarbeitungplastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN675.1-50-M8-DBL Kugelgriff, Softline, Gewindebuchse Messing, Kappe blau


Das Design der Kugelgriffe GN 675.1 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Softline-Ummantelung macht die Kugelgriffe besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Softline-Kugelgriffe können sowohl als Bedienelement, als auch zum Spannen eingesetzt werden. Der „harte" Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung der Gewindebuchse. Die transparente Abdeckkappe bei GN 675.1 ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht85 g
Länge60 mm
Material/Verarbeitungplastik
Durchmesser50 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,13 exkl. MwSt.
/ Stück
9,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge

Wählen Sie Varianten (30)