• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210005225 Buchstütze 7035 300x200 mm

    3210005225 Buchstütze 7035 300x200 mm

    Buchstütze 7035 300x200 mm

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schulte Lagertechnik:9900003853
    Rubix:1100701
    EAN:4004514206879
    3210005225 Buchstütze 7035 300x200 mm
    3210005225 Buchstütze 7035 300x200 mm
    3210005225 Buchstütze 7035 300x200 mm
    brand logo

    Produktdetails : 3210005225 Buchstütze 7035 300x200 mm


    Buchstütze

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode94032080
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    7,36 € exkl. MwSt.
    / Stück
    8,76 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210008740 Steckregal CLIP230AF 2500x1300x500 mm vzk3210004300 Steckregal dop. GR 150 kg 2000x1000x2x400mm verz.3610009910 Regal FlexWall VFW28S2KU B800xT400xH828 mm 2 OH 2 Schubladen3210004360 Steckregal dop. AR 150 kg 2500x1000x2x400mm verz.3210039270 KaTroReg B1100xT1100xH2200 mm GF VZ Feldlast 4000k3210011670 Weitspannregal W100 GR 3000x2140x600 mm Stahlb.3210009040 Steckregal V150 doppel GF 2500x1000x400mm verz3210005140 Tiefenriegel, 400 mm RAL 50103210015430 Langgutregal ATLAS ST L 5400 mm einseitig3210016360 Doppelfuß KR IPE1202x600 RAL50103210015210 Schwerlastauszugregal 2500x1800x1250mm GF3210012710 Weitspannregal verz. GF 1400x1050x3000 mm Spanp.3210012405 Weitspannregal verz. AF 1400x800x2200 mm Stahlp.3610010390 Regal FlexWall VFW48 B800xT400xH1452 mm 4 OH graphit3210016380 Einfachfuß KR IPE140800 RAL 5010
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap