Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 100115 P11
Rubix:43538
Hersteller:81539500




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 115 mm |
Produktdetails : PAP 100115 P11 Buchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,788 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 500x300x60 mm |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 115 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen