Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 3550 P20
Rubix:43706
Hersteller:81029880




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : PAP 3550 P20 Buchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Buchse PAP, wartungsarm, mit Schmiertaschen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,088 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,03 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
182,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std