Referenzen
INA:EGB0808-E50-Y
Rubix:721413
Hersteller:0709538560000
EAN:4012802758177

Produktdetails : EGB0808-E50-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,27 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 8 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort