Referenzen
Permaglide®:PAP 180X185X94 P10
Rubix:663472
Hersteller:CA-9643


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 94 mm |
Produktdetails : PAP 180X185X94 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 185 mm |
| Breite | 94 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen