Referenzen
Permaglide®:PAP 18X20X12 P10
Rubix:166690


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : PAP 18X20X12 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage