Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 0812 P11
Rubix:43535
Hersteller:81417500



Produktdetails : PAP 0812 P11 Buchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,003 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
248,38 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
295,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
