Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 3240 P10
Rubix:43697
Hersteller:80287500

Produktdetails : PAP 3240 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,066 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 3240 P180
- rubix:3500022
- hersteller:80287600
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
91,78 € exkl. MwSt./ 10 Stück
