Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 1810 P10
Rubix:43624
Hersteller:80509500

Produktdetails : PAP 1810 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,005 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 1810 P180
- rubix:3898629
- hersteller:80509600
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
138,57 € exkl. MwSt./ 50 Stück
