Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 6030 P10
Rubix:43738
Hersteller:81128500

Produktdetails : PAP 6030 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,114 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
