Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 11060 P10
Rubix:217562
Hersteller:80077500

Produktdetails : PAP 11060 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,411 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 500x300x60 mm |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 60 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 11060 P180
- rubix:3499985
- hersteller:80077600
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
76,72 € exkl. MwSt./ Stück
