Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 0508 P10
Rubix:43516
Hersteller:80006500

Produktdetails : PAP 0508 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
