Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 2220 P10
Rubix:43650
Hersteller:80032500

Produktdetails : PAP 2220 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,017 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 2220 P180
- rubix:3336773
- hersteller:80032600
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
136,36 € exkl. MwSt./ 25 Stück
