Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 1020 P11
Rubix:43556
Hersteller:81500500




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : PAP 1020 P11 Buchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,006 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,89 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
318,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen