3110022680 Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Nitril B90xL120 cm sw
Bubblemat Smart Anti-Ermüdungsmatte
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:BF010002N
Rubix:2921643
EAN:5060103536245





Produktdetails : 3110022680 Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat Nitril B90xL120 cm sw
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat • Naturkautschuk oder Nitril-Version – NBR • Oberseite mit markanten Noppen • Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen • Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 14 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 1200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage