10FBSPPX-10FBSPPX90BL Adapter BSP Ü/M-Ü/M 90 Grad schwenkbar
BSP-Adapter
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:10FBSPPX-10FBSPPX90BL
Rubix:1316720
Hersteller:3131-11153
EAN:5414465024092

Produktdetails : 10FBSPPX-10FBSPPX90BL Adapter BSP Ü/M-Ü/M 90 Grad schwenkbar
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP Ü/M-Ü/M 90 Grad schwenkbar
Stärken
BSP 90° -Winkelverbinder mit 60° -Dichtkopf, Überwurfmutter / Überwurfmutter, kompakte Bauart (Schmiederohling)
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 203 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
250,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
