Referenzen
Gates:24MBSPP-24MBSPBKH
Rubix:1316859
Hersteller:4110-12001
EAN:5414465024689

Produktdetails : 24MBSPP-24MBSPBKH Adapter BSP AG-AG, Schottkupplung gerade
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG-AG, Schottkupplung gerade
Stärken
BSPP 60°-Außengewinde / Außengewinde, gerade Schottkupplung mit Kontermutter.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 609 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
