R-2011-312-06 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNS, Standard, Resist◡NR◡II, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R201131206
Rubix:233502



Produktdetails : R-2011-312-06 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN NRII KWD-035-SNS-C1-P-0
Führungswagen mit Kugelkette NRII KWD-035-SNS-P-C1, Genauigkeitsklasse P, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 110,5 mm |
| Genauigkeit | p |
| Werkstoff | edelstahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
325,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
