R-2011-313-30 Führungswagen ohne Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNS, Standard, Resist NR, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R201131330
Rubix:233505



Produktdetails : R-2011-313-30 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN NR KWD-035-SNS-C1-H-1
Führungswagen ohne Kugelkette NR KWD-035-SNS-H-C1, Genauigkeitsklasse H, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 110,5 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | edelstahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
