R-1621-423-20 Führungswagen ohne Kugelkette
BSHP Kugelwagen SNH, Standard, Stahl, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R162142320
Rubix:230905



Produktdetails : R-1621-423-20 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-045-SNH-C2-H-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-045-SNH-H-C2, Genauigkeitsklasse H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 86 mm |
| Länge | 137,6 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
