R-1666-813-22 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SKS, Standard, Stahl, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R166681322
Rubix:232601



Produktdetails : R-1666-813-22 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-020-SKS-C1-H-1
Führungswagen mit Kugelkette KWD-020-SKS-H-C1, Genauigkeitsklasse H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 44 mm |
| Länge | 57,3 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
