R-1653-719-20 Führungswagen ohne Kugelkette
BSHP Kugelwagen FLS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R165371920
Rubix:232274



Produktdetails : R-1653-719-20 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-030-FLS-C1-U-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-030-FLS-U-C1, Genauigkeitsklasse UP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 90 mm |
| Länge | 119,7 mm |
| Genauigkeit | up |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
