RS08B-1 SS (5M) Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki

BS SS Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS08B SS 1 RP
Rubix:3273458
Hersteller:0231080000
EAN:8718472015614
RS08B-1 SS (5M) Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Kette08b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS08B-1 SS (5M) Rollenkette-Einfach BS SS Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3453 g
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Kette08b-1
Rollendurchmesser8,51 mm
Innere Breite min.7,75 mm
Kettenlänge5000 mm
Bolzenlänge20,05 mm
Kettenbolzen-Durchmesser4,45 mm
Gewicht3453 kg
Art der Platterund
Laschenhöhe11,8 mm
Laschendicke1,5 mm
Zolltarifcode73151190
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,03 exkl. MwSt.
/ Rolle
384,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage