RS16B-2 NEPTUNE (5M) Rollenkette-Zweifach Neptune Tsubaki
BS Neptune Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS16B NEPTUNE 2 RP (P=1")
Rubix:3198745
Hersteller:70235162000-M5
EAN:8718472783292



Produktdetails : RS16B-2 NEPTUNE (5M) Rollenkette-Zweifach Neptune Tsubaki
Die BS Neptune™ Kette ist eine TSUBAKI BS Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen haben eine in zwei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet (Federn aus SUS301). Die Neptune™ Rollen haben ebenfalls eine Spezialbeschichtung, die zum einen korrosiven Umgebungen und zum anderen dem harten Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad widersteht. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 16b-2 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Innere Breite min. | 17,02 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Bolzenlänge | 75,2 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 8,28 mm |
| Gewicht | 28,6 kg |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 21 mm |
| Laschendicke | 4 mm |
| Bruchkraft min. | 128 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.418,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Rollen
8.828,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage