12B-3 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
BS Kettenglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MDJ.12B3
Rubix:2267391
Hersteller:875401
EAN:3660338289880

Produktdetails : 12B-3 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Kettenglied für Rollenkette
12B3 Triplex-Kettenglied (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Für Rollenkette
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 12b-3 |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Typ | conn link |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std