HB-70-500-DE-N Bremszylinder D=70, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 500 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-70-500-DE-N
Rubix:495741
Hersteller:HB-70-500N_DE

Produktdetails : HB-70-500-DE-N Bremszylinder D=70, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-70, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 50000 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.587,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.889,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage