HBS-35-500-CE-N Bremszylinder D=35, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend

Bremszylinder D=35, Hub 500 mm Dämpfung

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:HBS-35-500-CE-N
Rubix:495612
Hersteller:HBS-35-500N_CE
HBS-35-500-CE-N Bremszylinder D=35, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HBS-35-500-CE-N Bremszylinder D=35, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend


Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser35 mm
Zolltarifcode84312000
758,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
902,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage