HB-15-50-DB-N Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung einfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-50-DB-N
Rubix:493073
Hersteller:HB-15-50N_DB

Produktdetails : HB-15-50-DB-N Bremszylinder 15 x 50 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage