HB-70-100-ED-P Bremszylinder D=70, Hub 100 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=70, Hub 100 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-70-100-ED-P
Rubix:495011
Hersteller:HB-70-100P_ED

Produktdetails : HB-70-100-ED-P Bremszylinder D=70, Hub 100 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HB-70, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 50000 N), Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
881,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.048,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage