HBS-70-200-EB-P Bremszylinder D=70, Hub 200 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=70, Hub 200 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-70-200-EB-P
Rubix:493428
Hersteller:HBS-70-200P_EB

Produktdetails : HBS-70-200-EB-P Bremszylinder D=70, Hub 200 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HBS-70 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 40000 N), leerhubfrei, Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.438,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.712,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage