HBS-35-500-EA-P Bremszylinder D=35, Hub 500 mm Dämpfung beidseitig
Bremszylinder D=35, Hub 500 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-35-500-EA-P
Rubix:492524
Hersteller:HBS-35-500P_EA

Produktdetails : HBS-35-500-EA-P Bremszylinder D=35, Hub 500 mm Dämpfung beidseitig
Hydraulischer Bremszylinder HBS-35 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), leerhubfrei, Dämpfung beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
745,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
887,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage