HBS-28-150-DC-N Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-28-150-DC-N
Rubix:494001
Hersteller:HBS-28-150N_DC

Produktdetails : HBS-28-150-DC-N Bremszylinder D=28, Hub 150 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-28 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage