HB-22-100-AA-N Bremszylinder 22 x 100 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 22 x 100 Hub-Dämpfung einf
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-22-100-AA-N
Rubix:491827
Hersteller:HB-22-100N_AA

Produktdetails : HB-22-100-AA-N Bremszylinder 22 x 100 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-22, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 1800 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen