HBS-70-500-EB-N Bremszylinder D=70, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend
Bremszylinder D=70, Hub 500 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HBS-70-500-EB-N
Rubix:493436
Hersteller:HBS-70-500N_EB

Produktdetails : HBS-70-500-EB-N Bremszylinder D=70, Hub 500 mm Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HBS-70 einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 2000 N bis 40000 N), leerhubfrei, Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.126,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.530,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage