HB-22-150-EB-N Bremszylinder 22 x 150 Hub-Dämpfung einfahrend
Bremszylinder 22 x 150 Hub-Dämpfung einf
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-22-150-EB-N
Rubix:493286
Hersteller:HB-22-150N_EB

Produktdetails : HB-22-150-EB-N Bremszylinder 22 x 150 Hub-Dämpfung einfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-22, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 1800 N), Dämpfung einfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage