HB-12-10-GD-M Bremszylinder 12 x 10 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 12 x 10 Hub-Dämpfung ausfa
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-12-10-GD-M
Rubix:496933
Hersteller:HB-12-10M_GD

Produktdetails : HB-12-10-GD-M Bremszylinder 12 x 10 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-12, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage