HB-40-500-DB-M Bremszylinder D=40, Hub 500 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=40, Hub 500 mm Dämpfung
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-40-500-DB-M
Rubix:493132
Hersteller:HB-40-500M_DB

Produktdetails : HB-40-500-DB-M Bremszylinder D=40, Hub 500 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-40, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 10000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
571,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
679,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage