HB-15-150-ED-M Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung ausf
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:HB-15-150-ED-M
Rubix:494931
Hersteller:HB-15-150M_ED

Produktdetails : HB-15-150-ED-M Bremszylinder 15 x 150 Hub-Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-15, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84312000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage