Referenzen
NSK:AW12
Rubix:732589
EAN:00747023115792

Produktdetails : AW 12 (NSK) Sicherungsblech NSK
Sicherungsblech NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 86 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
