MB 27 (SKF) Sicherungsblech SKF

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:MB 27
Rubix:860428
Hersteller:12131
EAN:7316577011695
MB 27 (SKF) Sicherungsblech SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser185 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MB 27 (SKF) Sicherungsblech SKF


MB und MBL Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente, die KM, KML und HM .. T Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse befestigen und das unbeabsichtigte Lösen verhindern. MB .. A ist eine robustere Ausführung der MB Unterlegscheibe. Die Sicherungsscheiben greifen in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse. Sie sichern die Mutter, sobald eine der Fahnen in einen Schlitz im Außendurchmesser der Wellenmutter umgebogen wird. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch die Sicherungsscheibe ausgetauscht werden.

Stärken

- Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement
- Leicht zu montieren und zu entfernen
- Verwendet für KM, KML und HM ... T Sicherungsmuttern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140,6 g
Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser185 mm
Werkstoffstahl
Breite2 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
19,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen