Referenzen
KTR:BOWEX 48 188 L=28MM
Rubix:938987
Hersteller:010481601880

Produktdetails : 48 FLE-PA FLANSCH 188 L=28MM BOWEX PA Flansch
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
48 FLE-PA FLANSCH 188 L=28MM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Typ | bowex |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
