M-32 NABE 32H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde

BoWex 32 SINT

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:BOWEX M-32 32H7
Rubix:671025
Hersteller:010322003200
M-32 NABE 32H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe32
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-32 NABE 32H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde


KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-32 NABE 32H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht360 g
Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe32
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
28,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen