M-19 SINT NABE 10H7-NND BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde

Bowex 19 SINT

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:BOWEX M-19 SINT 10H7-NND
Rubix:87614
Hersteller:010192001000
M-19 SINT NABE 10H7-NND BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-19 SINT NABE 10H7-NND BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde


KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-19 NABE 10H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Typbowex
Werkstoffsinter stahl
Größe19
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
15,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen