Referenzen
Knipex:95 61 150
Rubix:1039403
EAN:4003773065197




Dokumente
Produktdetails : 9542990150 Bowdenzugschneider 150mm
Der Bowdenzugschneider Knipex 95 61 150 ist für das präzise Schneiden von Bowdenzügen und flexiblen Drahtseilen, einschließlich Edelstahl V2A, bis zu einem Durchmesser von 3,0 mm ausgelegt. Die spezielle Schneidgeometrie in Kombination mit der hohen Hebelübersetzung ermöglicht einen sauberen Schnitt ohne Aufspleißen der Litzen.
Eigenschaften:
Der Knipex Kabelschneider 95 61 150 eignet sich für das Schneiden von Bowdenzügen sowie flexiblen Drahtseilen aus weichem Stahl oder Edelstahl V2A. Die sichelförmigen Schneiden umschließen das Kabel nahezu vollständig und führen den Schnitt von außen nach innen aus, wodurch ein Aufspleißen der Litzen verhindert wird. Die hohe Übersetzung des Mechanismus reduziert den Kraftaufwand deutlich, auch bei wiederholten Schneidvorgängen. Eine integrierte Öffnungsfeder sorgt dafür, dass sich die Griffe nach jedem Schnitt automatisch öffnen und ermöglicht ein effizientes, kontinuierliches Arbeiten. Für sicheren Transport und platzsparende Lagerung verhindert eine Verriegelung ein unbeabsichtigtes Öffnen. Das Werkzeug ist aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet und ölgehärtet. Die Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet, um eine lange Standzeit und dauerhaft hohe Schneidleistung zu gewährleisten. Rutschfeste Kunststoff-Griffhüllen sorgen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten.
Spezifikationen:
• Schneidkapazität flexible Drahtseile (Kupfer, weicher Stahl, V2A): Ø 3,0 mm
• Abmessungen: 150 x 60 x 20 mm
• Gewicht: 205 g
• Werkzeugmaterial: geschmiedeter Werkzeugstahl
• Schneidenbehandlung: induktiv gehärtet
• Oberfläche: poliert
• Oberflächenbehandlung: schwarz atramentiert
• Griffe: rutschfeste Kunststoff-Griffhüllen
• Mechanismus: integrierte Öffnungsfeder mit Verriegelungsmechanismus
Normen:
• REACH-konform: enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Eigenschaften:
Der Knipex Kabelschneider 95 61 150 eignet sich für das Schneiden von Bowdenzügen sowie flexiblen Drahtseilen aus weichem Stahl oder Edelstahl V2A. Die sichelförmigen Schneiden umschließen das Kabel nahezu vollständig und führen den Schnitt von außen nach innen aus, wodurch ein Aufspleißen der Litzen verhindert wird. Die hohe Übersetzung des Mechanismus reduziert den Kraftaufwand deutlich, auch bei wiederholten Schneidvorgängen. Eine integrierte Öffnungsfeder sorgt dafür, dass sich die Griffe nach jedem Schnitt automatisch öffnen und ermöglicht ein effizientes, kontinuierliches Arbeiten. Für sicheren Transport und platzsparende Lagerung verhindert eine Verriegelung ein unbeabsichtigtes Öffnen. Das Werkzeug ist aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet und ölgehärtet. Die Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet, um eine lange Standzeit und dauerhaft hohe Schneidleistung zu gewährleisten. Rutschfeste Kunststoff-Griffhüllen sorgen für sicheren Halt und komfortables Arbeiten.
Spezifikationen:
• Schneidkapazität flexible Drahtseile (Kupfer, weicher Stahl, V2A): Ø 3,0 mm
• Abmessungen: 150 x 60 x 20 mm
• Gewicht: 205 g
• Werkzeugmaterial: geschmiedeter Werkzeugstahl
• Schneidenbehandlung: induktiv gehärtet
• Oberfläche: poliert
• Oberflächenbehandlung: schwarz atramentiert
• Griffe: rutschfeste Kunststoff-Griffhüllen
• Mechanismus: integrierte Öffnungsfeder mit Verriegelungsmechanismus
Normen:
• REACH-konform: enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Für Bowdenzüge und weiche Drahtseile bis 3.0 mm Durchmesser (auch V2A). Glattes und sauberes Schneiden durch die spezielle Form der Schneidkanten. Sichelförmige Schneidkanten umschließen das Material und verhindern das Aufspreizen des Drahtseils. Geringer Kraftaufwand erforderlich aufgrund sehr hoher Übersetzung. Mit Öffnungsfeder und Verriegelung. Schneidkanten zusätzlich induktionsgehärtet. Schneidkopf: spezieller hochwertiger Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Stärken
• Sauberer Schnitt von Bowdenzügen und flexiblen Drahtseilen ohne Aufspleißen der Litzen
• Reduzierter Kraftaufwand dank hoher Hebelübersetzung
• Schnelles, effizientes Arbeiten durch automatische Öffnungsfeder
• Sicherer Transport und Lagerung durch integrierte Verriegelung
• Lange Lebensdauer und dauerhaft präzise Schnitte dank induktiv gehärteter Schneiden
• Reduzierter Kraftaufwand dank hoher Hebelübersetzung
• Schnelles, effizientes Arbeiten durch automatische Öffnungsfeder
• Sicherer Transport und Lagerung durch integrierte Verriegelung
• Lange Lebensdauer und dauerhaft präzise Schnitte dank induktiv gehärteter Schneiden
Anwendungen
Dieser Bowdenzugschneider wird für das Schneiden und Konfektionieren flexibler Drahtseile bei Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten eingesetzt. Typische Einsatzbereiche sind die Automobil-, Fahrrad- und Motorradtechnik, insbesondere für das maßgenaue Anfertigen von Brems- oder Schaltzügen aus Meterware. Darüber hinaus findet das Werkzeug Anwendung in der mechanischen Instandhaltung sowie in technischen Werkstätten zum Austausch von Steuer- und Betätigungszügen, auch wenn Originalersatzteile nicht mehr verfügbar sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 155x60x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 205 g |
| Backenform | gebogen |
| Länge | 15 mm |
| Gewicht | 0,205 g |
| Schnittleistung | 3 mm |
| Typ | bowdenzugschneider |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std